SIMES SPA - SMVS.3400 IP20 10W 230V-24V C.C. NO DIMM - S.3400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Höhe - 20 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
Produktserien
DRIVER LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024072549
Artikelnummer
SMVS.3400
Herstellernummer
S.3400
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
120 mm
Gehäuse:
gekapselt
ALIMENTATORE 10W 24V C.C. Ingresso: 230V Corrente Alternata Uscita: 24V Corrente Continua. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni: 120 x 35 x 20 mm.