Startseite

SIMES SPA - SMVS.3401 BOX IP55+10W 230V-24V C.C. NO DIMM - S.3401

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3401 BOX IP55+10W 230V-24V C.C. NO DIMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Höhe - 90 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022197435

Artikelnummer

SMVS.3401

Herstellernummer

S.3401

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Höhe:

90 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Box con alimentatore remoto semplice IP55 10W 230/24V C.C. (Alimentatore elettronico S.3400 incluso). Dimensioni: 200 x 200 x 90 mm. In entrata: N°4 pressacavi PG11. In uscita: N°6 pressacavi PG11. CLASSE II.