SIMES SPA - SMVS.3411 RGB BOX IP55 +60W 230V-24V PWM - S.3411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 36...50 W
Höhe - 100 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 260 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070244656
Artikelnummer
SMVS.3411
Herstellernummer
S.3411
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
36...50 W
Höhe:
100 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
260 mm
Länge:
260 mm
Box di alimentazione IP55 con trasformatore 50W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.


