Startseite

SIMES SPA - SMVS.3413 RGB BOX IP55 +90W 230V-24V PWM - S.3413

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3413 RGB BOX IP55 +90W 230V-24V PWM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Höhe - 100 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072540886

Artikelnummer

SMVS.3413

Herstellernummer

S.3413

Hersteller

SMV

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Höhe:

100 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

260 mm

Länge:

260 mm

Box di alimentazione IP55 con trasformatore 100W 230V/24V PWM controllabile con sistema DMX. Il numero massimo degli apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze. Dimensioni 260mm x260mm x100mm.