Startseite

SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1000MA IP20 1-10V,PUSH - S.3423

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3423 ALI.230V/350-1000MA IP20 1-10V,PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...39 W

  • Ausgangsstrom - 1000...1000 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078883772

Artikelnummer

SMVS.3423

Herstellernummer

S.3423

Hersteller

SMV

Ausgangsleistung:

15...39 W

Ausgangsstrom:

1000...1000 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67 mm

Länge:

130 mm

Remote Multi-Power 230V/350mA-1000mA dimmable 1-10V, PUSH BOTTON. 350mA 15W/1000mA 39W. Dimensioni: 130X67X21mm. IP:20.