Startseite

SIMES SPA - SMVS.3424 ALI.230V/1200MA IP20 NO DIMMER - S.3424

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3424 ALI.230V/1200MA IP20 NO DIMMER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 1200...1200 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 31 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024767926

Artikelnummer

SMVS.3424

Herstellernummer

S.3424

Hersteller

SMV

Ausgangsstrom:

1200...1200 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

31 mm

Länge:

57 mm

Alimentatore remoto potenza fissa 230V/1200mA. Potenza 6W. Dimensioni 57mm x31mm x21mm. IP20. Da installare in ambiente protetto, per l’alimentazione di un solo apparecchio.