SIMES SPA - SMVS.3425 ALIMENTATORE 230V/24V 8W IP54 - S.3425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 8...8 W
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071741741
Artikelnummer
SMVS.3425
Herstellernummer
S.3425
Hersteller
SMV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
8...8 W
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
31 mm
Länge:
51 mm
Alimentatore 230V / 24V 8W IP54. Può essere alloggiato nelle cassaforme per MINISKILL INCASSO tonda, quadrata e verticale. (Eseguire il cablaggio nella cassaforma garantendo adeguato isolamento IP).


