SIMES SPA - SMVS.3524.09 PICCHETTO MICROTECHNO IN PP NER - S.3524.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
PICCHETTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022612600
Artikelnummer
SMVS.3524.09
Herstellernummer
S.3524.09
Hersteller
SMV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
PICCHETTO In POLIPROPILENE. Colore: nero (cod. 09). Lunghezza totale = 270 mm. Deve fuoriesce dal terreno 90 mm secondo le normative vigenti.


