SIMES SPA - SMVS.3603SC.19 MICROPOOL +RGBW 5W 24V PWM SC INO - S.3603SC.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 24...24 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077084361
Artikelnummer
SMVS.3603SC.19
Herstellernummer
S.3603SC.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
24...24 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Außendurchmesser:
125 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



