Startseite

SIMES SPA - SMVS.3630.19 POOL +12 RGBW 31W 24V PWM-INOX - S.3630.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078951907

Artikelnummer

SMVS.3630.19

Herstellernummer

S.3630.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

24...24 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

320 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Struttura in tecnopolimero. Anello frontale realizzato in acciaio INOX AISI 316L ad elevata resistenza all'ossidazione di spessore 2mm. Diffusore in vetro temprato trasparente. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni OR insilicone. Colore: Inox. Lampada: LED 31W RGB 430Lm.