Startseite

SIMES SPA - SMVS.3667 POZZ IP65 +70W 230V-24V PWM X POOL

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3667 POZZ IP65 +70W 230V-24V PWM X POOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Trafoleistung - 70 W

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074388745

Artikelnummer

SMVS.3667

Herstellernummer

S.3667

Hersteller

SMV

Für Trafoleistung:

70 W

Anzahl der Ausgänge:

3

Box di alimentazione IP65 per: N°3 Micropool LED RGB* o N°3 Minipool LED RGB* o N°2 Pool LED RGB . Carico massimo 500Kg. Dimensioni 300mm x300mm x230mm * = necessità di 1 x S.3670 pressacavo aggiuntivo