Startseite

SIMES SPA - SMVS.3668 POZZ IP65 +22W 230V-24V PWM X POOL

KopierenKopieren
SIMES SPA - SMVS.3668 POZZ IP65 +22W 230V-24V PWM X POOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Trafoleistung - 22 W

  • Anzahl der Ausgänge - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074391363

Artikelnummer

SMVS.3668

Herstellernummer

S.3668

Hersteller

SMV

Für Trafoleistung:

22 W

Anzahl der Ausgänge:

3

Box di alimentazione IP65 per: N°2 Micropool LED RGB o N°1 Minipool LED RGB . Carico massimo 500Kg. Dimensioni 200mm x200mm x220mm.