Startseite

SIMES SPA - SMVS.3673.19 MICROPOOL SPOT+RGBW 5W 24VPWM INO - S.3673.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077630551

Artikelnummer

SMVS.3673.19

Herstellernummer

S.3673.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

95 mm

Höhe/Tiefe:

185 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

RGB

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in tecnopolimero : il corpo in polipropilene caricato talco garantisce un'ottima resistenza ai cloruri e agli acidi. Lo spessore ridotto del corpo permette di dissipare meglio il calore, mentre le nervature di rinforzo conferiscono resistenza meccanica. Anello frontale realizzato in acciaio INOX AISI 316L ad elevata resistenza all'ossidazione di spessore 2mm. La staffa è realizzata in acciaio INOX verniciata bianca con doppio strato di polveri epossidiche e poliestere, per garantire la resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente di spessore 4mm MICROPOOL SPOT, 8mm MINIPOOL SPOT e POOL SPOT. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. La distribuzione dello spettro luminoso serve amutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggetto illuminato. Non destinati a usi in altre applicazioni. Sorgente luminosa con posizione lampada fissa . Resistenza meccanica del vetro IK 10. Per l'ancoraggio di POOL SPOT al fondo di vasche o fontane, è necessario l'accessorio FLANGIA: in acciaio INOX, la flangia è dotata di viti per il fissaggio della staffa di POOL e per l'eventuale fissaggio al fondale. Il peso dell'accessorio è comunque tale da mantenere l'apparecchio ancorato al fondo della vasca ove nonsia consentito il fissaggio tramite viti. Entrata singola cavo di alimentazione con pressacavo M20. Fornito con cavo tipo H07RN8-F 6 x 1mm² di lunghezza 6m per MICROPOOL RGBW, 6 x 1mm² di lunghezza 6m per MINIPOOL RGBW e, 6 x 1mm² di lunghezza 8m per POOL RGBW chiuso tramite il pressacavo, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE III