SIMES SPA - SMVS.3683.19 MINIPOOL SPOT+5RGBW 14W 24V PWM-INX - S.3683.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449072847275
Artikelnummer
SMVS.3683.19
Herstellernummer
S.3683.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
206 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Außendurchmesser:
150 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
RGB
Länge:
220 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



