Startseite

SIMES SPA - SMVS.3693.19 POOL SPOT+12 RGBW 31W 24V PWM-INOX - S.3693.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075377045

Artikelnummer

SMVS.3693.19

Herstellernummer

S.3693.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

220 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

RGBW

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

POOL SPOT - Apparecchio da sommersion - CIRCUITO 12 LED RGBW 24V PWM. Flusso luminoso apparecchio: 430lm. Potenza totale assorbita: 31W. Efficienza luminosa apparecchio: 14lm/W. Senza trasformatore. Struttura in tecnopolimero : il corpo in polipropilene caricato talco garantisce un'ottima resistenza ai cloruri e agli acidi. Lo spessore ridotto del corpo permette di dissipare meglio il calore, mentre le nervature di rinforzo conferiscono resistenza meccanica. Anello frontale realizzato in acciaio INOX AISI 316L ad elevata resistenza all'ossidazione di spessore 2mm. La staffa è realizzata in acciaio INOX verniciata bianca con doppio strato di polveri epossidiche e poliestere, per garantire la resistenza all'ossidazione. Diffusore in vetro temprato trasparente di spessore 4mm MICROPOOL SPOT, 8mm MINIPOOL SPOT e POOL SPOT. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Resistenza meccanica IK10. Classe di isolamento: CLASSE III. Colori disponibili: INOX (cod.19). Peso: 3.5 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.