Startseite

SIMES SPA - SMVS.3883W.01 MINIPLAN ORIZ SING+LED 930 230V BIA - S.3883W.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1090 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070127003

Artikelnummer

SMVS.3883W.01

Herstellernummer

S.3883W.01

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1090 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80.7 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

80 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

38 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINIPLAN ORIZZONTALE SINGOLA EMISSIONE CIRCUITO 1 LED 3000K 230V 1090lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 475lm. Potenza totale assorbita: 13.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 35lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti inacciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore decorativo in vetro temprato ed acidato. Il vetro sporgente crea un effetto decorativo e amplifica la luminosità delL'oggetto. Il taglio a getto d'acqua conferisce al vetro massima perfezione nella linea dei profili mentre L'acidatura assicura un ottimo comfort visivo e un effetto luminoso morbido e diffuso. Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa. Apparecchi cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F per MINIPLAN ORIZZONTALE e PLAN VERTICALE, Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per PLAN ORIZZONTALE. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: BIANCO (cod.01). Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).