SIMES SPA - SMVS.3976N.14 MEGASLOT PALO+36LED 740 GRI - S.3976N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Farbtemperatur - 4200...4200 K
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077144140
Artikelnummer
SMVS.3976N.14
Herstellernummer
S.3976N.14
Hersteller
SMV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Farbtemperatur:
4200...4200 K
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Zopfmaß:
76...76 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Höhe/Tiefe:
550 mm
Durchmesser:
250 mm



