SIMES SPA - SMVS.4101W.14 MINI-IKONIC H315 +LED COB 930 GRI - S.4101W.14
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 315 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768516913
Artikelnummer
SMVS.4101W.14
Herstellernummer
S.4101W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
315 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850 lm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
140 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



