Startseite

SIMES SPA - SMVS.4104W.14 MINI-IKONIC H755 +LED COB 930 GRI - S.4104W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 755 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071215976

Artikelnummer

SMVS.4104W.14

Herstellernummer

S.4104W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

755 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1850 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

140 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06.Diffusore in vetro borosilicato di spessore 7mm , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo (MINI BOLLARD), Apparecchio predisposto per cablaggio passante con scatola portafusibile e pressacavo (BOLLARD). Classe di isolamento: CLASSE II Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 1850lm CRI 90 Flusso luminoso apparecchio: 533lm Potenza totale assorbita: 18W Efficienza luminosa apparecchio: 30lm/W Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.