Startseite

SIMES SPA - SMVS.4114N.14 IKONIC H890 +LED COB 940 GRI - S.4114N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 890 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075938567

Artikelnummer

SMVS.4114N.14

Herstellernummer

S.4114N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

890 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3451 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

200 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

IKONIC H 890 mm Paletto - Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro borosilicato 7mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz (LED). Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con scatola portafusibile e pressacavo. Guarnizioni in silicone. CLASSE II. IP65/IK06. CIRCUITO 1 LED COB 37.4W 4000K 230V 3451lm CRI 90. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).