Startseite

SIMES SPA - SMVS.4502W.14 BRIQUE RET.GRI.+LED 930 GRI - S.4502W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449077063854

Artikelnummer

SMVS.4502W.14

Herstellernummer

S.4502W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

230 mm

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Apparecchio da installazione a parete.Grado di protezione IP 65. LED 3200K 230V 734lm. Flusso luminoso apparecchio: 69lm. Potenza totale assorbita: 7.5W. Efficienza luminosa: 7lm/W. Trasformatore elettronico 100/240V 50÷60Hz.