SIMES SPA - SMVS.4511N.14 BRIQUE RET.+LED 940 GRI - S.4511N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449072154120
Artikelnummer
SMVS.4511N.14
Herstellernummer
S.4511N.14
Hersteller
SMV
Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in EPDM. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. L'installazione è agevole grazie alla predisposizione della cassaforma in polipropilene. Adeguati supporti in plastica rinforzano la struttura nella mezzeria. Con tale accorgimento si previene la deformazione durante la formazione di muri a mezzo di colate in cemento. Gli apparecchi vengono assicurati alla cassaforma mediante viti in acciaio INOX. Il vetro rigato scherma leggermente la visione dell'internodell'apparecchio. L'anello e la griglia bloccano ildiffusore in vetro rigato ricoprendo il bordo della cassaforma, dunque anche il bordo del foro.In tal modo si nascondono le imperfezioni della muratura. Doppia entrata cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.7 Kg Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di lampada. CIRCUITO 5 LED 4000K 230V 1026lm 7.5W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 384lm. Potenza totale assorbita: 10W. Efficienza luminosa apparecchio: 38lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.



