SIMES SPA - SMVS.4543W.14 MINIBR QUA +LED 930 S/CAS GRI - S.4543W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
Minibrique
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070230710
Artikelnummer
SMVS.4543W.14
Herstellernummer
S.4543W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
106 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
106 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
98 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
98 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



