Startseite

SIMES SPA - SMVS.4560W.14 MINIBR.ROT 45°+LED 930 SC GRI - S.4560W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449077823779

Artikelnummer

SMVS.4560W.14

Herstellernummer

S.4560W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Durchmesser:

106 mm

Einbaudurchmesser:

98 mm

Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche diresistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06. Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. L'installazione è agevole grazie alla predisposizione della cassaforma in polipropilene. Adeguati supporti in plastica rinforzano la struttura nella mezzeria. Con tale accorgimento si previene la deformazione durante la formazione di muri a mezzo di colate in cemento. Gli apparecchi vengono assicurati alla cassaforma mediante viti in acciaio INOX. Il vetro rigato scherma leggermente la visione dell'internodell'apparecchio. L'anello e la griglia bloccano ildiffusore in vetro rigato ricoprendo il bordo della cassaforma, dunque anche il bordo del foro.In tal modo si nascondono le imperfezioni della muratura.