SIMES SPA - SMVS.4563W.14 MINIDIAPSN.ROT+LED 930 S/C GRI - S.4563W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
MINIDIAPASON
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071010205
Artikelnummer
SMVS.4563W.14
Herstellernummer
S.4563W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
106 mm
Einbaudurchmesser:
98 mm