Startseite

SIMES SPA - SMVS.4605W.14 EOS QUA+LED 930 S/C GRI - S.4605W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076243479

Artikelnummer

SMVS.4605W.14

Herstellernummer

S.4605W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Lamelle

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

230 mm

Einbaubreite:

217 mm

LED 3200K 230V 971lm. Flusso luminoso apparecchio: 186lm. Potenza totale assorbita: 14W. Efficienza luminosa: 13lm/W. Trasformatore elettronico 100/240V 0/50/60Hz. TIPOLOGIA: Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche diresistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 06. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: Riflettore ottico in alluminio puro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Diffusore in vetro temprato opalizzato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE: L'installazione è agevole grazie alla predisposizione della cassaforma in polipropilene. Adeguati supporti in plastica rinforzano la struttura nella mezzeria. Con tale accorgimento si previene lo schiacciamento durante la formazione di muri a mezzo di colate in cemento. Gli apparecchi vengono assicurati alla cassaforma mediante viti in acciaio INOX. Il vetro diffusore, che si trova in una posizione non facilmente accessibile, al riparo da urti accidentali o atti vandalici, viene siliconatodirettamente sulla maschera di chiusura. La maschera di chiusura ricopre il bordo della cassaforma, dunque anche il bordo del foro, in tal modo si nascondono le imperfezioni della muratura. CABLAGGIO: Doppia entrata cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 2 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alle classi energetiche: A, A+, A++. I moduli di questo dispositivo non sono sostituibili (Regolamento UE 874/2012). Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.