Startseite

SIMES SPA - SMVS.4655N.01 STEP +LED 940 BIA - S.4655N.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 151 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070411768

Artikelnummer

SMVS.4655N.01

Herstellernummer

S.4655N.01

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

151 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

54 mm

Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Riflettore ottico in alluminio anodizzatopuro al 99,98% tornito, anodizzato e brillantato. Vetro trasparente di protezione temprato di spessore 4 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- La parte superiore dell'apparecchio presenta una griglia che funge da radiatore, per dissipare il calore sviluppato dal LED posizionato proprio al di sotto. La cassaforma ha la profondità ridotta al minimo: con i suoi 70mm infatti può essere murata anche in pareti divisorie. Realizzata in polipropilene, può essere installata a filo del pavimento, oppure ad un'altezza di circa 20cm da terra, a seconda dell'effetto desiderato. Il gruppo lampada è totalmente estraibile tramite un meccanismo a molla; ciò semplifica le operazioni di manutenzione, ma lo rende più adatto all'impiego in ambienti in cui non vi sia rischio di atti vandalici. STEP è dotato di entrata con passafilo. L'alimentatore 230V - 700mA è alloggiato all'interno dell'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore disponibile: BIANCO (cod.01). Peso: 0.5 Kg Glow Wire test:850°C . Glow Wire test 750° installato con cassaforma. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. CIRCUITO 1 LED 4000K 230V 151lm 2.1W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 17lm. Potenza totale assorbita: 3W. Efficienza luminosa apparecchio: 6lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.