Startseite

SIMES SPA - SMVS.4655N.14 STEP +LED 940 GRI - S.4655N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 151 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768057324

Artikelnummer

SMVS.4655N.14

Herstellernummer

S.4655N.14

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

151 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

54 mm

STEP CIRCUITO 1 LED 4000K 230V 151lm 2.1W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 17lm. Potenza totale assorbita: 3W. Efficienza luminosa apparecchio: 6lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%.Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Riflettore ottico in materiale plastico bianco. Vetro trasparente di protezione temprato di spessore 4 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- La parte superiore dell'apparecchio presenta una griglia che funge da radiatore, per dissipare il calore sviluppato dal LED posizionato proprio al di sotto. La cassaforma ha la profondità ridotta al minimo: con i suoi 70mm infatti può essere murata anche in pareti divisorie. Realizzata in polipropilene, può essere installata a filo del pavimento, oppure ad un'altezza di circa 20cm da terra, a seconda dell'effetto desiderato. Il gruppo lampada è totalmente estraibile tramite un meccanismo a molla; ciò semplifica le operazioni di manutenzione, ma lo rende più adatto all'impiego in ambienti in cui non vi sia rischio di atti vandalici. STEP è dotato di entrata con passafilo. L'alimentatore 230V - 700mA è alloggiato all'interno dell'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01), GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 0.5 Kg Glow Wire test: 850°C . Glow Wire test 750° installato con cassaforma. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.