SIMES SPA - SMVS.4665W.14 STEP PAL.+LED 930 GRI - S.4665W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 450 mm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074447671
Artikelnummer
SMVS.4665W.14
Herstellernummer
S.4665W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
450 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Länge:
80 mm
Breite:
60 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzklasse:
I



