SIMES SPA - SMVS.4946WSC.19 MICRORING ACI+1LED 930 SC INO - S.4946WSC.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 105 lm
Einbaudurchmesser - 187 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449070705201
Artikelnummer
SMVS.4946WSC.19
Herstellernummer
S.4946WSC.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
105 lm
Einbaudurchmesser:
187 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
113 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



