SIMES SPA - SMVS.4957W.19 MINIRING ACI+LED 930 INO - S.4957W.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 237 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074571505
Artikelnummer
SMVS.4957W.19
Herstellernummer
S.4957W.19
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
237 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
165 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
5000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



