Startseite

SIMES SPA - SMVS.5067N.14 MINILIFT Q.1F2°+1LED 840 GRI - S.5067N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 184 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073708957

Artikelnummer

SMVS.5067N.14

Herstellernummer

S.5067N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

184 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

52.5 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

120 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

120 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

140 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINILIFT QUADRATA CIRCUITO 1 LED 4000K 230V 184lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 22lm. Potenza totale assorbita: 3.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 6lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioniin silicone ricotto.Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato trasparente. La lente concentrante in metacrilato, abbinata alla finestra per fascio stretto, crea lame di luce perfettamente definite. Per ottenere fasci larghi è sufficiente rimuovere la lente concentrante ed il diaframma. Ad ogni finestra corrisponde un accent LED, fissato su supporto in alluminio verniciato di nero: quest'ultimo costituisce un efficace dissipatore del calore sviluppato dal LED. La calotta molto robusta, realizzata in alluminio pressofuso, viene assicurata alla base mediante quattro viti in acciaio INOX AISI 316L. Installazione rapida e semplice: dopo aver fissato la basetta al muro è sufficiente collegare il corpo alla basetta tramite un faston. Singola entrata cavi di alimentazione con passafilo. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 1.5 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).