Startseite

SIMES SPA - SMVS.5075N.14 LIFT QUA.1F 2°+LED COB 940 GRI - S.5075N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1906 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073671671

Artikelnummer

SMVS.5075N.14

Herstellernummer

S.5075N.14

Hersteller

SMV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1906 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

105 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

180 mm

Ausstrahlungswinkel:

parallelstrahlend <5°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

205 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LIFT QUADRATA. CIRCUITO 1 LED COB 4000K 1906lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 112lm. Potenza totale assorbita: 18.2W. Efficienza luminosa apparecchio: 6lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. TIPOLOGIA: Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore in alluminio puro al 99.98% (HIT). Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio purissimo (LED). Le lenti sono vetri temprati di forma ricurva ottenuti tramite particolare stampaggi, e incollate alla calotta di alluminio. La calotta molto robusta, realizzata in alluminio pressofuso, viene assicurata alla base mediante quattro viti in acciaio INOX AISI 316L. Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (Ø 6÷12 mm). Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 6.1 Kg Glow Wire test: 850°C. Apparecchi forniti completi di lampada.