SIMES SPA - SMVS.5097W.14 MINILIFT Q.4F 43°+4LED 830 GRI - S.5097W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076604997
Artikelnummer
SMVS.5097W.14
Herstellernummer
S.5097W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
120 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
120 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
140 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



