Startseite

SIMES SPA - SMVS.5181W.19 COMPACT T200 ACI +4LED 930 INO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070654592

Artikelnummer

SMVS.5181W.19

Herstellernummer

S.5181W.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

200 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

240 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

320 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

4 LED 3200K 230V 587lm. Flusso luminoso apparecchio: 64lm. Potenza totale assorbita: 7.5W. Efficienza luminosa: 9lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. TIPOLOGIA: Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 115mm. Grado di protezione IP 67. CARATTERISTICA DEI MATERIALI: Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 2 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del vetro IK 09 Carico massimo 1000 Kg. PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA: La distribuzione dello spettro luminoso serve a mutare l'aspetto dell'ambiente o dell'oggettoilluminato. Non destinati a usi in altre applicazioni. Vetro di protezione acidato temprato di spessore 12 mm. di tipo sodico calcico Weissglass ad elevato valore di trasmittività +12% (rispetto ad un comune vetro). Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. BASSA TEMPERATURA SUPERFICIALE: Vetro Weissglass in grado di assorbire minore energia rispetto ai vetri tradizionali grazie alla elevata trasmittività. Temperatura del vetro 35°C (Ta 25°C) Alimentatore elettronico con minor sviluppo di calore. Ottimizzazione del layout dei componenti all'interno al prodotto permette un'ottima dissipazione del calore contenendo la temperatura interna entro limiti ammissibili. CASSAFORMA PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE: Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per entrata dei cavi dai 4 lati che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. CABLAGGIO: 0.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F chiuso tramite il pressacavo PG 13.5 (Ø 6÷12 mm), sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Fornito in dotazione il connettore rapido M20 (Ø 5÷14 mm) IP68 per collegamento passante singolo, da alloggiare all'interno della cassaforma. Cambio lampada frontale senza estrarre completamente l'apparecchio. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: INOX (cod.19) Peso: 3.3 Kg Glow Wire test: 750°C. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alle classi energetiche: A, A+, A++. I moduli di questo dispositivo non sono sostituibili (Regolamento UE 874/2012). Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.