Startseite

SIMES SPA - SMVS.5210N.14 MINIREEF 360°+LED COB 940 GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073163541

Artikelnummer

SMVS.5210N.14

Herstellernummer

S.5210N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

180 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

ja

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1792 lm

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

190 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

MINIREEF CIRCUITO 1 LED COB 4000K 1792lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 1123lm. Potenza totale assorbita: 18W. Efficienza luminosa apparecchio: 62lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico ( solo per HIT-TC CRI 20W e LED ).Doppia entrata con cavi di alimentazione con pressacavi PG 16 (Ø 10÷14 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 2.6 Kg Glow Wire test:850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).