Startseite

SIMES SPA - SMVS.5237N.14 REEF 180°+LED COB 940 GRI - S.5237N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076676383

Artikelnummer

SMVS.5237N.14

Herstellernummer

S.5237N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

220 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1149 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Durchmesser:

230 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. 38W. 1149 lm. 4000K