SIMES SPA - SMVS.5263W.14 MINIREEF PAL 180°+LED COB 930 GRI - S.5263W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 550 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449077860316
Artikelnummer
SMVS.5263W.14
Herstellernummer
S.5263W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
550 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1489 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Durchmesser:
190 mm
Schutzklasse:
II



