Startseite

SIMES SPA - SMVS.5311W.14 MICROREEF 360°+4LED 930 GRI - S.5311W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 125 mm

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071403168

Artikelnummer

SMVS.5311W.14

Herstellernummer

S.5311W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

125 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Durchmesser:

130 mm

Schutzklasse:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.