SIMES SPA - SMVS.5317W.14 MICROREEF PAL360°+4LED 930 GRI - S.5317W.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 385 mm
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
Produktserien
MICROREEF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070697070
Artikelnummer
SMVS.5317W.14
Herstellernummer
S.5317W.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
385 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Durchmesser:
130 mm
Schutzklasse:
II



