SIMES SPA - SMVS.5330N.14 MICROREEF 180°+4LED 940 GRI - S.5330N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 11 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070217735
Artikelnummer
SMVS.5330N.14
Herstellernummer
S.5330N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
11 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
125 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
821 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
130 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
II



