Startseite

SIMES SPA - SMVS.5337N.14 MICROREEF PAL180°+4LED 940 GRI - S.5337N.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schlagfestigkeit - IK10

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077425836

Artikelnummer

SMVS.5337N.14

Herstellernummer

S.5337N.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

332 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

385 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

130 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schutzklasse:

II

Paletto da installazione a terra. 11W. 332 lm. 4000K. Colore grigio