Startseite

SIMES SPA - SMVS.5402W MINIROUND ACI+LED930 230V - S.5402W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072267196

Artikelnummer

SMVS.5402W

Herstellernummer

S.5402W

Hersteller

SMV

MINIROUND TUTTO VETRO CIRCUITO LED 3000K 230V 958lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 392lm. Potenza totale assorbita: 10.7W. Efficienza luminosa apparecchio: 37lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 95mm. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 09 Carico massimo 500 Kg. Vetro acidato di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C) Alimentatore elettronico con minor sviluppo di calore. Ottimizzazione del layout dei componenti all'interno al prodotto permette un'ottima dissipazione del calore contenendo la temperatura interna entro limiti ammissibili. Cassaforma in allumino predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido;3) eseguire facilmente la rimozione dell'apparecchio per la manutenzione. 0.5m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.Fornito in dotazione il connettore rapido M20 (Ø 5÷14 mm) per collegamento passante singolo, da alloggiare all'interno della cassaforma. Giunto di raccordo: La cassaforma di Miniround dispone di un giunto a coda di rondine per consentire il perfetto raccordo di due o più elementi consecutivi (5 elementi consecutivi generano un cerchio completo). Classe di isolamento: CLASSE I. Finitura : TUTTO VETRO. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.