SIMES SPA - SMVS.5434W MINIPLANO T.V.ACI +LED 930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 165 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MINIPLANO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073844273
Artikelnummer
SMVS.5434W
Herstellernummer
S.5434W
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
165 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
120 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
1000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



