Startseite

SIMES SPA - SMVS.5451W PLANO T.V. ACI+LED 930 - S.5451W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070853162

Artikelnummer

SMVS.5451W

Herstellernummer

S.5451W

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

190 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

240 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

320 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.