SIMES SPA - SMVS.5485W MINILINEAR +LED930 230V - S.5485W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm
Packung
1 ST
Produktserien
MINILINEAR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449070676372
Artikelnummer
SMVS.5485W
Herstellernummer
S.5485W
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
70 mm
Einbaubreite:
64 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
487 mm
Länge:
493 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein