Startseite

SIMES SPA - SMVS.5488W MINILINEAR ACI+LED930 230V - S.5488W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073964919

Artikelnummer

SMVS.5488W

Herstellernummer

S.5488W

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

70 mm

Einbaubreite:

64 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

487 mm

Länge:

493 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.