Startseite

SIMES SPA - SMVS.5495N.19 MINILINEAR +LED940 230V INO - S.5495N.19

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1440 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449074455782

Artikelnummer

SMVS.5495N.19

Herstellernummer

S.5495N.19

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1440 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

70 mm

Einbaubreite:

64 mm

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

487 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

493 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

MINILINEAR ANELLO ACCIAIO - Apparecchio calpestabile da installazione a terra. CIRCUITO 8 LED 4000K 230V 1440lm 12W CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 867lm. Potenza totale assorbita: 13.8W. Efficienza luminosa apparecchio: 63lm/W. Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz. Apparecchio con alimentatore DALI esterno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Anello frontale di finitura di spessore 3 mm. realizzato in acciaio INOX AISI 316L a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99,98% anodizzato e brillantato (Versioni con lampadina fluorescente). Vetro semiacidato di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: INOX (cod.19). Peso: 3 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito LED.