Startseite

SIMES SPA - SMVS.5691W.14 SUIT 1FIN+1XL830 CL1 GRI - S.5691W.14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079855013

Artikelnummer

SMVS.5691W.14

Herstellernummer

S.5691W.14

Hersteller

SMV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

235 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

50 mm

Max. Belastung:

4000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Suit 1 finestra - Carrabile da superficie - Apparecchio carrabile da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Corpo in pressofusione di alluminio primario "Copper Free"EN AB-44100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Calotta protettiva in alluminio di spessore 8 mm. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 10 Carico massimo 4000 Kg. Diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro 40°C (Ta 25°C). Classe di isolamento: CLASSE I Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). CIRCUITO LED 3000K 230V CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 65lm. Potenza totale assorbita: 3.6W. Efficienza luminosa apparecchio: 18lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.