SIMES SPA - SMVS.5694N.14 SUIT 4FIN+4XL740 CL1 GRI - S.5694N.14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449077589835
Artikelnummer
SMVS.5694N.14
Herstellernummer
S.5694N.14
Hersteller
SMV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
235 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
50 mm
Max. Belastung:
4000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


